入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 11/32 "ワイヤー |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 61 / 64 " |
ジョー幅 | 29 / 64 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1-3 / 32」 |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 7 / 64 " |
工具長 | 7" |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 10.67 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 顎の長さ | ジョー幅 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 工具長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-6108 | 15 / 16 " | 13 / 32 " | 1-5 / 64」 | 8" | 8" | ¥6,576 | ||
48-22-6106 | 49 / 64 " | 3 / 8 " | 29 / 32 " | 6" | 6" | ¥5,720 | ||
48-22-6105 | - | - | - | - | - | ¥3,446 | ||
48-22-6550 | - | - | - | - | - | ¥5,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。