入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ナットドライバー |
カラーコード | 有り |
Handle | ラバー |
ハンドルの色 | ブラックグリップ付きレッド |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
16進法 | 10 mm |
六角サイズ | 10.0 mm |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャフト | ホロー |
シャンク | 16進法 |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 中空六角 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 1.91 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | SAEまたはメトリック | ドライブサイズ | 16進法 | シャンクサイズ | 六角サイズ | 長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-66-4537 | - | 1 / 2 " | - | 1 / 4 " | - | 2 9 / 16 " | 鍛鋼 | - | 1 | ¥1,916 | ||
49-66-4502 | - | 1 / 4 " | - | 1/4 "六角 | - | 1.875 " | インパクトレディ | - | 1 | ¥871 | ||
49-66-4503 | - | 5 / 16 " | - | 1/4 "六角 | - | 1.875 " | インパクトレディ | - | 1 | ¥962 | ||
49-66-4505 | - | 3 / 8 " | - | 1/4 "六角 | - | 1.875 " | インパクトレディ | - | 1 | ¥1,107 | ||
49-66-4522 | - | 1 / 4 " | - | 1/4 "六角 | - | 1.875 " | インパクトレディ | - | 3 | ¥3,351 | ||
49-66-4523 | - | 5 / 16 " | - | 1/4 "六角 | - | 1.875 " | インパクトレディ | - | 3 | ¥3,485 | ||
49-66-4525 | - | 3 / 8 " | - | 1/4 "六角 | - | 1.875 " | インパクトレディ | - | 3 | ¥3,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。