入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 巻き尺 |
ベルトクリップ | 有り |
ブレードコーティング | ナイロン |
ブレードカラー | イエロー |
ブレードの長さ | 16のフィート |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 1" |
ケースカラー | ブラック/レッド |
ケースの材質 | ABS |
ケースの種類 | 閉店 |
卒業タイプ | インチ/フィート |
卒業 | 1/16インチ、1/8インチ、1/4インチ、1/2インチ、1フィート |
ロックタイプ | スライド |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 12のフィート |
スタッドマーキング | 有り |
ヒントスタイル | 3-リベットフック |
船の重量(kg) | 0.34 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ブレード幅 | ケースカラー | ケースの材質 | 卒業タイプ | 卒業 | 測定タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-6626 | 8フィート、26フィート | 25 mm | ブラック、レッド | ABSプラスチック | インチ/フィート/mm/cm/m | 1mm ボトム、1/16" トップ | SAE /メトリック | ¥5,797 | ||
48-22-6630 | 30のフィート | 25 mm | ブラック、レッド | ABSプラスチック | in/ft。/Fractional | - | SAE | ¥7,329 | ||
48-22-0216, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | ¥9,596 | ||
48-22-0225, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,111 | ||
48-22-0225M, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | ¥12,063 | ||
48-22-0216M, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,023 | ||
48-22-0235, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | ¥14,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。