入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップハンマードリルビット |
ビット径 | 5 / 8 " |
掘削長さ | 2 1 / 16 " |
カッターヘッドの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
シャンク形状 | SDS Plus |
シャンクサイズ | 25 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207502030 |
モデル | ビット径 | 掘削長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
48-20-7651 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 4.25 " | ¥5,225 | |
48-20-7652 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 4.25 " | ¥5,911 | |
48-20-7653 | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 5.125 " | ¥6,247 | |
48-20-7654 | 5 / 8 " | 1 1 / 16 " | 4.75 " | ¥6,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。