入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬ハンマードリルビット |
ビット径 | 1 / 4 " |
掘削長さ | 12 " |
カッターヘッドの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
シャンク形状 | SDS Plus |
シャンクサイズ | 25 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8207502030 |
原産国 | DE |
モデル | ビット径 | 掘削長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
48-20-7085 | 1" | 16 " | 18 " | ¥15,342 | |
48-20-7058 | 11 / 16 " | 6" | 8" | ¥7,745 | |
48-20-7066 | 3 / 4 " | 16 " | 18 " | ¥11,132 | |
48-20-7065 | 3 / 4 " | 10 " | 12 " | ¥8,404 | |
48-20-7067 | 3 / 4 " | 22 " | 24 " | ¥19,375 | |
48-20-7061 | 3 / 4 " | 6" | 8" | ¥7,605 | |
48-20-7473 | 1 / 2 " | 8" | 10 " | ¥3,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。