定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー 48-20-7075 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 7/8 x 18 インチ | AB7QFT 23Y548

MILWAUKEE 48-20-7075 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 7/8 x 18 インチ

在庫あり
アイテム: AB7QFT モデル:48-20-7075相互参照:23Y548

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,688 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬ハンマードリルビット
ビット径7 / 8 "
掘削長さ16 "
カッターヘッドの数2
全体の長さ(Overall Length)18 "
シャンク形状SDS Plus
シャンクサイズ25 / 64 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.61
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)54.61
船幅(cm)4.57
HSコード8207502030
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルビット径掘削長さカッターヘッドの数全体の長さ(Overall Length)価格
ミルウォーキー 48-20-7080 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1 x 10 インチ | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210 "¥10,444
ミルウォーキー 48-20-7240 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1 x 10 インチ | AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410 "¥16,262
ミルウォーキー 48-20-7246 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1 x 18 インチ | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16 "418 "¥18,415
ミルウォーキー 48-20-7374 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1/2 x 12 インチ | AB7QDC 23Y483 48-20-73741 / 2 "10 "412 "¥7,118
ミルウォーキー 48-20-7371 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1/2 x 6 インチ | AB7QDD 23Y484 48-20-73711 / 2 "4"46"¥3,767
ミルウォーキー 48-20-7335 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1/4 x 12 インチ | AB7QDE 23Y485 48-20-73351 / 4 "10 "412 "¥6,672
ミルウォーキー 48-20-7330 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1/4 x 4 インチ | AB7QDF 23Y486 48-20-73301 / 4 "2"44"¥2,031

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE 48-20-7075 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 7/8 x 18 インチ
¥12,688 /単価