入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬ハンマードリルビット |
ビット径 | 1 / 2 " |
掘削長さ | 10 " |
カッターヘッドの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
シャンク形状 | SDS Plus |
シャンクサイズ | 25 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | DE |
モデル | ビット径 | 掘削長さ | カッターヘッドの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48-20-7080 | 1" | 8" | 2 | 10 " | ¥10,444 | |
48-20-7240 | 1" | 8" | 4 | 10 " | ¥16,262 | |
48-20-7246 | 1" | 16 " | 4 | 18 " | ¥18,415 | |
48-20-7371 | 1 / 2 " | 4" | 4 | 6" | ¥3,767 | |
48-20-7335 | 1 / 4 " | 10 " | 4 | 12 " | ¥6,672 | |
48-20-7330 | 1 / 4 " | 2" | 4 | 4" | ¥2,031 | |
48-20-7331 | 1 / 4 " | 4" | 4 | 6" | ¥2,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。