入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマードリルビット |
ビット径 | 1.125 " |
掘削長さ | 11 " |
カッターヘッドの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
シャンク形状 | スプライン |
シャンクサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.89 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207502030 |
原産国 | DE |
モデル | ビット径 | 掘削長さ | カッターヘッドの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク形状 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-20-4037 | 3 / 8 " | 5" | 2 | 10 " | スプライン | 3 / 4 " | ¥7,573 | |
48-20-4051 | 1 / 2 " | 11 " | 2 | 16 " | スプライン | 3 / 4 " | ¥9,228 | |
48-20-4052 | 1 / 2 " | 17 " | 2 | 22 " | スプライン | 3 / 4 " | ¥11,511 | |
48-20-4053 | 1 / 2 " | 22 " | 2 | 27 " | スプライン | 3 / 4 " | ¥13,693 | |
48-20-4054 | 1 / 2 " | 31 " | 2 | 36 " | スプライン | 3 / 4 " | ¥24,140 | |
48-20-4056 | 9 / 16 " | 5" | 2 | 10 " | スプライン | 3 / 4 " | ¥9,511 | |
48-20-4057 | 9 / 16 " | 18 " | 2 | 23 " | スプライン | 3 / 4 " | ¥13,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。