MILWAUKEE 2871A-22 ドレンガンキット、0 ~ 700 RPM
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
アイテム価格 | ドレンクリーニングガンキット |
バッテリー容量 | 12ああ |
ケーブルサイズ | 1 1 / 8 " |
ドレンライン容量ID | "2へ" 8 |
最大実行 | 200フィート |
ツールの数 | 1 |
動作速度 | 0から700 rpm |
電圧 | 18 |
船の重量(kg) | 117 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2871-22 | 7 / 8 " | ¥615,191 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。