入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードレスパーム釘打機 |
バッテリーが含まれています | いいえ |
照合角度 | 0度 |
照合タイプ | なし |
ファスナーの範囲 | 1 "-3-1 / 2" |
ゲージ | 6D-16D |
ハンドルタイプ | パーム |
ヘッドスタイル | さまざまな |
高さ | 6.5 " |
長さ | 7.5 " |
光 | はい |
シャンク径 | 0.080〜0.160インチ |
工具重量 | 3.3ポンド |
電圧 | 12.0 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電圧 | 照合タイプ | ゲージ | 幅(Width) | ハンドルタイプ | ヘッドスタイル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2746-20 | 18 V | 接着剤 | 18 | 3 5 / 16 " | ピストル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 10 3 / 16 " | 11 7 / 8 " | ¥77,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。