入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードレスバンドソー |
バッテリーが含まれています | いいえ |
バッテリーパックの交換 | 4PKY2 |
ブレードの長さ | 27 " |
ドライブの種類 | 直接 |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
光 | 有り |
速度の数 | 1 |
工具長 | 12 " |
工具重量 | 6.75ポンド |
電圧 | 12.0 |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8467220090 |
原産国 | CN |
A. はい、コードレスバンドソーベアツールには 2 つの速度設定があり、さまざまな切断作業に柔軟に対応できます。
A.
A. 帯鋸刃は木材や金属から不規則な形状を切断するために使用されます。ダイヤモンド鋸刃はダイヤモンド先端の歯を備えており、非鉄金属、石材、セラミック、ガラス、建築材料の切断に使用されます。
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ハンドルタイプ | 工具長 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2729-20 48-11-1865 | 44-7 / 8」 | マルチグリップTハンドル | 21 " | 18 VDC | ¥143,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。