入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 充電式スティックライト |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 4時間 |
バッテリーパックの交換 | 製造元番号48-11-2402、48-11-2401 |
バッテリーサイズ | 12V |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
ボディカラー | レッド |
ボディ材質 | プラスチック |
充電時間 | 0.5時間 |
直径 | 2" |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 35時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 2" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 120 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 220 |
バッテリーの数 | 1 |
安全性評価 | 指定なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
電圧 | 12.0 |
水の浸透度 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8513100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 光出力 | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーパックの交換 | 光出力モード | ルーメン | 電圧 | 水の浸透度 | バッテリーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2352-20 | 300 LM | 16時間 | M18 リチウムイオン電池シリーズ | 高低 | 300 | 18.0 | IPX4 | 18V | ¥13,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。