入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボルトサークル径 | 4.875 " |
ディスク素材 | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | ハイドリン |
最大水圧 | 30のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 3" |
形式 | ウエハー |
温度。 範囲 | 0〜180度F |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 温度。 範囲 | ディスク素材 | ハンドルタイプ | ライナー材料 | 最大水圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E8 | 8" | 鋳鉄 | 11.75 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 200のプサイ | ¥112,251 | ||
CW323E8 | 8" | 鋳鉄 | 11.75 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | ギア操作 | EPDM | 200のプサイ | ¥126,424 | ||
P2855E 2 " | 2" | アルミニウム | 3.75 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | EPDM | 30のプサイ | ¥45,468 | ||
P2855E 3 " | 3" | アルミニウム | 4.875 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | EPDM | 30のプサイ | ¥58,150 | ||
P2855E 4 " | 4" | アルミニウム | 5.875 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | ギア操作 | EPDM | 30のプサイ | ¥79,934 | ||
P2855E 5 " | 5" | アルミニウム | 7" | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | ギア操作 | EPDM | 30のプサイ | ¥109,856 | ||
P2855E 6 " | 6" | アルミニウム | 8.13 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | EPDM | 30のプサイ | ¥126,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。