ミルウォーキー バルブ MCR300IVP1HT 電動アクチュエータは、発電、化学および石油化学用途でバルブを操作するように設計されています。
特徴:
- この電動ロータリー バルブは、ボール バルブやバタフライ バルブなどの XNUMX/XNUMX 回転バルブを遠隔操作するために使用されます。
- そのモーターは最大 1500 インチポンドのトルクを生成し、それが伝達されてバルブの方向 (開閉) を回転させます。
- 過熱による損傷からモーターを保護するために、熱過負荷保護が装備されています。
よくある質問:
Q. NEMA 4 エンクロージャの利点は何ですか?
A. 屋外電気エンクロージャの NEMA 4 評価は、ガスケットが液体および固体の汚染物質から保護する必要があることを決定します。 また、耐食性にも優れています。
Q. 電動アクチュエータをミルウォーキーバルブに取り付けるにはどうすればよいですか?
A.
- バルブを手動で開き、その機械的なストップを取り外します。
- バルブとアクチュエーターが同じ位置にあることを確認してください。
- 取り付け金具をバルブに取り付けますが、この時点ではボルトを締めないでください。
- アクチュエータをバルブに取り付け、ナットとボルトを使用してアクチュエータのネジを締めます。
- アクチュエータカバーを外し、カバー内の配線図に従ってユニットを配線します。
- アクチュエータの電源を入れます。
- バルブを閉位置に操作し、次に開位置に操作します。 アライメントも同時にチェック。
- カバーを元に戻し、すべてのネジを固定します。
Q. 耐食性はありますか?
A. 筐体には、優れた耐腐食性と耐スクラッチ性を提供するために、熱接着ポリエステル パウダー コーティングが施されています。