MILWAUKEE VALVE GLA23E D8バタフライバルブ複動鋳鉄8インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バタフライバルブ |
Action | 複動 |
吸気圧 | 80のプサイ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボルトサークル径 | 11.75 " |
ラグ径 | 3 / 4-10 " |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 8" |
シート素材 | EPDM |
船の重量(kg) | 31.05 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 82.3 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 8481809035 |
原産国 | CN |
モデル | Action | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 最大水圧 | ボルト穴の数 | パイプサイズ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA23E D2 | 複動 | 鋳鉄 | 4.75 " | 150のプサイ | 4 | 2" | EPDM | ¥109,201 | |
GLA23E D212 | 複動 | 鋳鉄 | 5.5 " | 150のプサイ | 4 | 2.5 " | EPDM | ¥114,599 | |
GLA23E D3 | 複動 | 鋳鉄 | 6" | 150のプサイ | 4 | 3" | EPDM | ¥114,648 | |
GLA23E D4 | 複動 | 鋳鉄 | 7.5 " | 150のプサイ | 8 | 4" | EPDM | ¥139,221 | |
GLA23E D5 | 複動 | 鋳鉄 | 8.5 " | 150のプサイ | 8 | 5" | EPDM | ¥192,189 | |
GLA23E D6 | 複動 | 鋳鉄 | 9.5 " | 150のプサイ | 8 | 6" | EPDM | ¥198,175 | |
GLB23E D2 | 春帰り | 鋳鉄 | 4.75 " | 150のプサイ | 4 | 2" | EPDM | ¥134,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。