MILWAUKEE VALVE CLB23E D212バタフライバルブ、低鉛、ラグタイプ、鋳鉄、2/1インチバルブサイズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
船の重量(kg) | 8.2 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 温度。 範囲 | ディスク素材 | ハンドルタイプ | ライナー材料 | 最大水圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E8 | 8" | 鋳鉄 | 11.75 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 200のプサイ | ¥120,175 | ||
CW323E8 | 8" | 鋳鉄 | 11.75 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | ギア操作 | EPDM | 200のプサイ | ¥135,349 | ||
P2855E 2 " | 2" | アルミニウム | 3.75 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | EPDM | 30のプサイ | ¥48,679 | ||
P2855E 3 " | 3" | アルミニウム | 4.875 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | EPDM | 30のプサイ | ¥64,430 | ||
P2855E 4 " | 4" | アルミニウム | 5.875 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | ギア操作 | EPDM | 30のプサイ | ¥85,578 | ||
P2855E 5 " | 5" | アルミニウム | 7" | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | ギア操作 | EPDM | 30のプサイ | ¥117,612 | ||
P2855E 6 " | 6" | アルミニウム | 8.13 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | EPDM | 30のプサイ | ¥134,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。