MILLER - WELDCRAFT 907792001 エンジン駆動溶接機、ガス、11000 W
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
アイテム価格 | エンジン駆動溶接機 |
アンペア数の範囲 | 40〜260 |
深さ | 40-1 / 2」 |
エンジンブランド | ケーラー |
燃料タイプ | ガス |
高さ | 32-3 / 4」 |
HP | 23.5 |
相 | 1 |
定格出力CC / DC | 250A @ 25V、100% |
開始タイプ | 電気 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 238.5 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
907792002 | ¥2,068,834 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。