入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マシントーチ |
カットアップ | 12 " |
ガスサービス | 燃料ガス |
頭 | 180度 |
頭の角度 | 180度 |
長さ | 13.75 " |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 59.18 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8205600000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。