入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスレギュレータキット |
本体径 | 2" |
ボディ材質 | ソリッドブラス |
CGA接続インレット | 酸素540 /燃料510 |
CGA接続コンセント | 酸素9/16 "-18 RH /燃料9/16" -18 LH |
シリンダーガス | 酸素と燃料 |
発送先 | 100psiの酸素/ 15psiの燃料 |
供給圧力範囲 | 酸素100psig /燃料15psig |
ダイヤフラム素材 | ネオプレン |
ガスサービス | アセチレン、液化プロパン、酸素 |
ゲージサイズ | 2" |
ゲージ供給圧力 | 酸素0〜150 PSIG /燃料0〜30 PSIG |
入口接続 | CGA-540酸素/ CGA-510アセチレン/ LP |
インレットゲージ | 酸素0〜4000 /燃料0〜400 psi |
最大入口圧力 | 4000 psi / 400 psi |
コンセント接続 | 9/16 "-18RH酸素/ 9/16" -18LH燃料 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
レギュレーター容量 | ミディアムデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 0〜4000psiの酸素/ 0〜400psiの燃料 |
タイプ | シングルステージ、ミディアムデューティー |
UPC | 014495195509 |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CGA接続インレット | ガスサービス | 入口接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HTP5 | 酸素540 /燃料300 | アセチレン、酸素 | CGA-540酸素/ CGA-300アセチレン | ¥82,107 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。