入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
ボディ材質 | 真鍮 |
CGA接続インレット | 5 / 8-18RH外部 |
CGA接続コンセント | 5 / 8-18RH内部 |
シリンダーガス | アルゴン、CO2、ヘリウム、アルゴン/ CO2ミックス |
発送先 | さまざまなアルゴン、CO2、ヘリウム、アルゴン/ CO2ミックスcfh |
供給圧力範囲 | 50のプサイ |
ガスサービス | アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム |
入口接続 | 5/8 "-18RH外部 |
最大入口圧力 | 50のプサイ |
コンセント接続 | 5/8 "-18RH内部 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.89 " |
インターンシップ | 単発講座 |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CGA接続インレット | 入口接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
H2230A | 1/4 "MNPT | 1/4 "MNPT | ¥30,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。