入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高純度ガスレギュレーター |
本体径 | 2" |
ボディ材質 | 316ステンレス鋼棒鋼ストック |
CGA接続インレット | 330 |
CGA接続コンセント | 1/4 "ステンレス鋼管継手付きステンレス鋼ダイヤフラムバルブ |
体積係数 | 0.120 |
シリンダーガス | 腐食性 |
発送先 | 0から25へのpsi |
供給圧力範囲 | 0から25へのpsi |
ダイヤフラム素材 | ステンレス鋼 |
ガスサービス | 腐食性 |
ゲージサイズ | 2.5 " |
ゲージ供給圧力 | 30 "Hgから0〜30 PSIG |
入口接続 | CGA-330 |
インレットゲージ | 0から3000へのpsi |
最大入口圧力 | 3500のプサイ |
コンセント接続 | 1/4 "チューブフィッティング付き1/4" FNPTダイヤフラムバルブ |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
レギュレーター容量 | ヘビーデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 4000のプサイ |
タイプ | 単段、高純度、耐食性、ステンレス鋼、高圧 |
UPC | 014495272668 |
船の重量(kg) | 2.67 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | ダイヤフラム素材 | 本体径 | ボディ材質 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | 入口接続 | インレットゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824-0009 | 特殊ガスレギュレーター | - | 2.5 " | ニッケルメッキ | 非腐食性不活性 | 0-1500 psi | CGA-580 | 10,000のプサイ | ¥217,559 | |
825-0009 | 特殊ガスレギュレーター | - | 2.5 " | ニッケルメッキ | 非腐食性不活性 | 0-4000 psi | CGA-580 | 10,000のプサイ | ¥210,147 | |
826-0009 | 特殊ガスレギュレーター | - | 2.5 " | ニッケルメッキ | 非腐食性不活性 | 0-6000 psi | CGA-580 | 10,000のプサイ | ¥206,605 | |
210-4102 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 二酸化炭素 | 30 "Hgから0〜30 PSIG | CGA-320 | 0から4000へのpsi | ¥122,980 | |
213-4102 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 二酸化炭素 | 0〜200 PSIG | CGA-320 | 0から4000へのpsi | ¥122,383 | |
210-4106 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 水素 | 30 "Hgから0〜30 PSIG | CGA-350 | 0から4000へのpsi | ¥123,069 | |
213-4106 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 水素 | 0〜200 PSIG | CGA-350 | 0から4000へのpsi | ¥111,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。