入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高純度ガスレギュレーター |
本体径 | 2" |
ボディ材質 | 真鍮 |
CGA接続インレット | 350 |
CGA接続コンセント | 1/8 "真ちゅう製チューブ継手付きクロームニードルバルブ |
体積係数 | 0.090 |
シリンダーガス | 水素 |
発送先 | 0から15へのpsi |
供給圧力範囲 | 0から15へのpsi |
ダイヤフラム素材 | ステンレス鋼 |
ガスサービス | 水素 |
ゲージサイズ | 2.5 " |
ゲージ供給圧力 | 30 "Hgから0〜30 PSIG |
入口接続 | CGA-350 |
インレットゲージ | 0から4000へのpsi |
最大入口圧力 | 3500のプサイ |
コンセント接続 | 1/8 "真ちゅう製チューブ継手 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
レギュレーター容量 | ヘビーデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 4000のプサイ |
タイプ | シングルステージ、高純度、分析、高圧 |
UPC | 014495271111 |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | ダイヤフラム素材 | 本体径 | ボディ材質 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | 入口接続 | インレットゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824-0009 | 特殊ガスレギュレーター | - | 2.5 " | ニッケルメッキ | 非腐食性不活性 | 0-1500 psi | CGA-580 | 10,000のプサイ | ¥217,559 | |
825-0009 | 特殊ガスレギュレーター | - | 2.5 " | ニッケルメッキ | 非腐食性不活性 | 0-4000 psi | CGA-580 | 10,000のプサイ | ¥210,147 | |
826-0009 | 特殊ガスレギュレーター | - | 2.5 " | ニッケルメッキ | 非腐食性不活性 | 0-6000 psi | CGA-580 | 10,000のプサイ | ¥206,605 | |
210-4102 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 二酸化炭素 | 30 "Hgから0〜30 PSIG | CGA-320 | 0から4000へのpsi | ¥122,980 | |
213-4102 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 二酸化炭素 | 0〜200 PSIG | CGA-320 | 0から4000へのpsi | ¥122,383 | |
213-4106 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 水素 | 0〜200 PSIG | CGA-350 | 0から4000へのpsi | ¥111,598 | |
210-4109 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 不活性、アルゴン、ヘリウム、窒素 | 30 "Hgから0〜30 PSIG | CGA-580 | 0から4000へのpsi | ¥122,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。