入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスレギュレータ |
本体径 | 2" |
ボディ材質 | ソリッドブラス |
CGA接続インレット | 540 |
CGA接続コンセント | 9 / 16-18 RH B |
シリンダーガス | 酸素 |
発送先 | 100のプサイ |
供給圧力範囲 | 100のプサイ |
ダイヤフラム素材 | ネオプレン |
ガスサービス | 酸素 |
ゲージサイズ | 2" |
ゲージ供給圧力 | 150 |
入口接続 | CGA-540 |
インレットゲージ | 4000のプサイ |
最大入口圧力 | 3500のプサイ |
コンセント接続 | 9/16 "-18 RH B |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
レギュレーター容量 | ミディアムデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 4000のプサイ |
タイプ | 単段 |
UPC | 014495264267 |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インレットゲージ | CGA接続インレット | CGA接続コンセント | 最大入口圧力 | コンセント接続 | 全体の長さ(Overall Length) | インターンシップ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15-300 | 4000のプサイ | 300 | 9 / 16-18 LH B | 400のプサイ | 9/16 "-18 LH B | 4.75 " | 単発講座 | 単段 | ¥49,650 | ||
30-15-520 | 400のプサイ | 520 | 9 / 16-18 LH B | 400のプサイ | 9/16 "-18 LH B | 4.75 " | 単発講座 | 単段 | ¥49,525 | ||
30-15-200 | 400のプサイ | 200 | 9 / 16-18 LH B | 400のプサイ | 9/16 "-18 LH B | 4.75 " | 単発講座 | 単段 | ¥55,230 | ||
30-50-510 | 400のプサイ | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400のプサイ | 9/16 "-18 LH B | 4.75 " | 単発講座 | 単段 | ¥48,477 | ||
30-150-580 | 4000のプサイ | 580 | 5 / 8-18RH内部 | 3500のプサイ | 5/8 "-18RH内部 | 4.75 " | 単発講座 | 単段 | ¥48,579 | ||
30-100-350 | 4000のプサイ | 350 | 9 / 16-18 LH B | 3500のプサイ | 9/16 "-18 LH B | 4.75 " | 単発講座 | 単段 | ¥51,471 | ||
30-450-580 | 4000のプサイ | 580 | 7/16 "-20フレア | 3500のプサイ | 7/16 "-20フレア | 4.75 " | 単発講座 | 単段 | ¥50,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。