入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクト油圧シリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボア径 | 32 mm |
マックス。 圧力 | 2030 PSI |
マックス。 温度 | 165 F |
ピストン材質 | アルミニウム |
ポートサイズ | #4 SAE |
後退 | 74 mm |
ロッド径 | 18 mm |
ロッドスレッド | 7 / 16-20インチ |
ストローク | 10 mm |
タイプ | 複動 |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | マックス。 圧力 | ポートサイズ | ロッド径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 TNCHE3T9A×10.00 | 20 mm | 2030 PSI | #2 SAE | 12 mm | 10 mm | ¥86,024 | |
20 TNCHE3T9A×25.00 | 20 mm | 2030 PSI | #2 SAE | 12 mm | 25 mm | ¥92,752 | |
20 TNCHE3T9A×50.00 | 20 mm | 2030 PSI | #2 SAE | 12 mm | 50 mm | ¥98,385 | |
25 TNCHE3T9A×10.00 | 25 mm | 2030 PSI | #2 SAE | 14 mm | 10 mm | ¥88,281 | |
25 TNCHE3T9A×25.00 | 25 mm | 2030 PSI | #2 SAE | 14 mm | 25 mm | ¥96,702 | |
25 TNCHE3T9A×50.00 | 25 mm | 2030 PSI | #2 SAE | 14 mm | 50 mm | ¥105,712 | |
32 TNCHE3T9A×25.00 | 32 mm | 2030 PSI | #4 SAE | 18 mm | 25 mm | ¥107,382 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。