入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | MIG溶接ガン |
アンプ | 150 |
ケーブル長 | 4.6m |
運転時間やサイクル | 100% |
MIGガン番号 | M-15 |
リア接続 | ミラー |
タイプ | 空冷式の |
UPC | 715959557771 |
ワイヤーサイズ | 0.030 -0.035 " |
船の重量(kg) | 3.16 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 37.59 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。