MILLER BY HONEYWELL SGS36/180FT 水平ライフライン一時的長さ 180 フィート
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
アイテム価格 | 水平ライフライン |
に添付します | 鋼製Iビームフランジ幅12〜36 "、厚さ2-1 / 4〜3-3 / 8" |
インストール | 一時的な |
長さ | 180ft。 |
抗張力 | 5000ポンド |
システムごとの労働者 | 1 |
船の重量(kg) | 135 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 7308400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。