MILLER BY HONEYWELL SGS18/120FT 水平ライフライン システム 長さ 120 フィート
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
アイテム価格 | 水平ライフラインシステム |
に添付します | 鋼Iビームフランジ4〜18 "幅、最大2-1 / 4"厚 |
インストール | 一時的な |
長さ | 120ft。 |
抗張力 | 5000ポンド |
システムごとの労働者 | 1 |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 145.42 |
船の長さ(cm) | 110.81 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SGC / 60FT | 60ft。 | ¥971,426 | ||
SGC / 120FT | 120ft。 | ¥1,166,319 | ||
SGS36 / 120FT | 120ft。 | ¥849,634 | ||
SGS36 / 60FT | 60ft。 | ¥814,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。