MILLER BY HONEYWELL SG416-FS/30FT 水平ライフラインキット 長さ 30 フィート
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
アイテム価格 | 水平ライフラインキット |
に添付します | 垂直構造 |
ハードウェア材料 | ステンレス鋼 |
インストール | 一時的な |
長さ | 30ft。 |
抗張力 | 5000ポンド |
システムごとの労働者 | 1 |
船の重量(kg) | 11.61 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハードウェア材料 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SGXK | - | - | ¥87,322 | ||
SG416 / 60FT | 鋼 | 60ft。 | ¥215,857 | ||
SG416-FS / 60FT | ステンレス鋼 | 60ft。 | ¥346,383 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。