入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 衝撃吸収タイバックストラップ |
アンカレッジフックゲート開口部 | 5 / 8 " |
色 | グリーン |
秋の長さの延長 | 9-1 / 2フィート |
ハードウェア材料 | 鋼 |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
線材 | ポリエステル |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | (2)5Kスナップ |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップ |
足の数 | 2 |
ストラップの幅 | 1.375 " |
抗張力 | 5000ポンド |
UPC | 612230026615 |
視覚的負荷インジケータ | いいえ |
重量容量 | 310ポンド |
働く長さ | 6のフィート |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | MX |
モデル | 色 | アンカレッジ接続フックタイプのロック | 足の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
913BD / 6FTBL | 青 | 5Kスナップ | 1 | ¥44,937 | |
8798BD / 6FTBL | 青 | (2)5Kスナップ | 2 | ¥57,553 | |
913B / 6FTGN | グリーン | 5Kスナップ | 1 | ¥44,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。