MIGHTY LINE Angle4B工業用フロアテープマーカー、幅4インチ、ブルーアングル、PK25
アイテム: AX3KLV
モデル: アングル4B
¥19,778 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用フロアテープマーカー |
色 | 青 |
長さ | 10 " |
材料 | PVC |
個数 | 25 |
厚さ | 50mil。 |
幅(Width) | 4" |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。