MIGHTY LINE 4RRLUMCTR工業用フロアテープロール赤/蓄光
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
アイテム価格 | 工業用床テープ |
暗闇で光る | 有り |
グレード | 再帰反射しない |
材料 | ビニール |
パターン | 中心線で実線 |
パフォーマンス温度 | 55度F |
ロールの長さ | 100ft。 |
テープカラー | レッド |
厚さ | 50mil。 |
タイプ | 連続ロール |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 28.96 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。