入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 航空スニップ |
切削作用 | ストレート |
最先端 | 鋸歯状ではない |
切削長さ | 1" |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
材料 | 鋼 |
金属ゲージ | 24マイルド |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
安全ラッチ | 有り |
工具長 | 10 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 9.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 切削作用 | 切削長さ | ハンドルの色 | 材料 | 金属ゲージ | 全体の長さ(Overall Length) | 工具長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWT-6716B | ストレート | 7 / 8 " | 青 | 鋼 | 16マイルド | 9" | 9" | ¥6,819 | ||
MWT-6716A | ストレート | 3" | 青 | 鋼 | 20マイルド | 12 " | 12 " | ¥8,385 | ||
MWT-6516 | ストレート | 2.375 " | 青 | 鋼 | 20マイルド | 10.5 " | 11 " | ¥8,519 | ||
MWT-6510L | 左/ストレート | 1.25 " | レッド | 鋼 | 18マイルド | 9.75 " | 10 " | ¥7,497 | ||
MWT-SS6510L | 左/ストレート | 1.25 " | レッド | ステンレス鋼 | 18マイルド | 9.75 " | 10 " | ¥11,921 | ||
MWT-6510R | 右/ストレート | 1.25 " | グリーン | 鋼 | 18マイルド | 9.75 " | 10 " | ¥7,686 | ||
MWT-SS6510R | 右/ストレート | 1.25 " | グリーン | ステンレス鋼 | 18マイルド | 9.75 " | 10 " | ¥12,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。