SEYMOUR MIDWEST 85422GR スプリンクラー ヘッド トリマー 2-3/4 インチ
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
アイテム価格 | スプリンクラーヘッドトリマー |
ハンドルの長さ | 29 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | Tハンドル |
頭径 | 2.75 " |
ヘッド素材 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 33 " |
シャフト | 直径5/8 " |
船の重量(kg) | 2.19 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。