SEYMOUR MIDWEST 49502GR マッド/ふるい分けスクエア ショベル 48 インチ ハンドル
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
アイテム価格 | 泥/ふるい分けスクエアシャベル |
ブレードの長さ | 11.75 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレードタイプ | #2スムースバックブレード |
ブレード幅 | 8.5 " |
ゲージ | 14ガリウム |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ハンドルタイプ | ストレート、人間工学 |
船の重量(kg) | 1.72 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 156.21 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルの長さ | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
49503GR | 29 " | Dグリップ、人間工学 | ¥23,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。