SEYMOUR MIDWEST 43106GRA リーフレーキ スチール 48 インチ ハンドル ストレート
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
アイテム価格 | リーフレーキ |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | ビニールコーティング鋼 |
ハンドルタイプ | ストレート |
タインの長さ | 7" |
タインの数 | 23 |
タインの全幅 | 18 " |
タイン素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 1.72 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 141.22 |
船幅(cm) | 40.39 |
HSコード | 8201300000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。