SEYMOUR MIDWEST 40905 芝生レーキ タイン長さ 13 インチ
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
アイテム価格 | 芝生の熊手 |
ハンドルの長さ | 54 " |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | ストレート |
タインの長さ | 13 " |
タインの数 | 24 |
タインの全幅 | 24 " |
タイン素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 141.61 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8201300080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。