MIDWEST PACIFIC MP-1620W 熱活性化収縮フィルム 2000 フィート x 16 インチ PVC
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
アイテム価格 | 熱活性化シュリンクフィルム |
色 | クリア |
材料 | PVC |
最大シュリンク | 40%TD、40%MD |
ロールの長さ | 2000ft。 |
ロール幅 | 16 " |
形式 | 中折り |
厚さ | 0.75mil。 |
船の重量(kg) | 13.28 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 3923290000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。