入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | ナイロン |
直径/ねじサイズ | 3 / 8」-16 |
直径 | 3 / 8 " |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 非採点 |
頭の高さ | 17 / 64 " |
ヘッド形式 | スロット |
ヘッド幅 | 9 / 16 " |
頭の下の長さ | 1.5 " |
材料 | ナイロン |
最小ねじ山の長さ | 1" |
プルーフロード | 55,000 / 33,000 psi |
ロックウェル硬度 | M61 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 480のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 1 / 16 " |
番手 | 3 / 8-16 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。