MICRO PLASTICS 13SP277B 丸型スペーサー、ナイロン、1/4-20 ネジサイズ、1 サイズ、10Pk
アイテム:AD3CMA
モデル:13SP277B相互参照:3XZN2
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドスペーサー |
色 | ブラック |
内部径 | 0.257 " |
内径内許容範囲 | +/- 0.005 " |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 0.005 " |
材料 | ナイロン |
外径 | 1 / 2 " |
外径許容範囲 | +/- 0.015 " |
スクリューサイズ | 1 / 4-20 |
温度。 範囲 | 185 F |
タイプ | クリアホール |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。