入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドスペーサー |
色 | ブラック |
内部径 | 3.2 mm |
内径内許容範囲 | +0.010 " |
長さ | 2" |
長さ公差 | +/- 0.005 " |
材料 | ナイロン |
外径 | 5" |
外径許容範囲 | +/- 0.015 " |
スクリューサイズ | M3 |
温度。 範囲 | 185 F |
タイプ | クリアホール |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。