入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | どんぐりナット |
基本素材 | ナイロン |
色 | オフホワイト |
直径/ねじサイズ | #6-32 |
終了 | ナチュラル |
グレード | 未評価 |
高さ | 11 / 32 " |
材料 | ナイロン |
ナットタイプ | 袋ナット |
測定システム | インチ |
ねじ山の深さ | 13 / 64 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | スタンダード |
幅(Width) | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。