入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット止めねじ |
CLASS | 2A / 2B |
XNUMX進数に相当 | 0.312 " |
ドライブサイズ | 3 / 16 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | ナチュラル |
ヘッド幅 | 5 / 16 " |
材料 | ナイロン |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイント素材 | ナイロン |
ポイントタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -40から185 F |
番手 | 3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。