入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.24 " |
終了 | AlTiNコーティング |
フルート | 4 |
インサートサイズ | 1.5 " |
カットの長さ | 3.565 " |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
ネック径 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 0.15 " |
シャンク径 | 5 / 16 " |
タイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | 切断径 | 終了 | シャンクの長さ | タイプ | フルート | インサートサイズ | カットの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-001 | 1 / 2 " | 1" | コーティングされていない | 3" | ろう付け | 7 | - | 3.187 " | ¥40,394 | |
TM-001X | 1 / 2 " | 1" | AlTiNコーティング | 3" | ろう付け | 7 | - | 3.187 " | ¥42,317 | |
TM-375 | 1 / 4 " | 0.375 " | コーティングされていない | 2.5 " | ろう付け | 4 | - | 2.593 " | ¥19,261 | |
TM-375X | 1 / 4 " | 0.375 " | AlTiNコーティング | 2.5 " | ろう付け | 4 | - | 2.593 " | ¥21,981 | |
TM-500 | 5 / 16 " | 0.5 " | コーティングされていない | 2.5 " | ろう付け | 5 | - | 2.625 " | ¥24,176 | |
TM-500X | 5 / 16 " | 0.5 " | コーティングされていない | 2.5 " | ろう付け | 5 | - | 2.625 " | ¥27,049 | |
TM-750 | 3 / 8 " | 0.75 " | コーティングされていない | 2.5 " | ろう付け | 6 | - | 2.656 " | ¥29,830 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。