入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポッティングドリルビット |
ドリルポイント | 100度 |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 1.125 " |
左手/右手 | 右手 |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
サイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.38 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 2.38 |
HSコード | 8207504060 |
原産国 | US |
モデル | ドリルポイント | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-001090-XNUMX | 90度 | 1.25 " | 2.5 " | 1" | ¥56,529 | |
SPD-001100-XNUMX | 100度 | 1.25 " | 2.5 " | 1" | ¥56,529 | |
SPD-250082-XNUMX | 82度 | 3 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | ¥6,695 | |
SPD-250090-XNUMX | 90度 | 3 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | ¥6,698 | |
SPD-250100-XNUMX | 100度 | 3 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | ¥6,627 | |
SPD-250120-XNUMX | 120度 | 3 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | ¥7,031 | |
SPD-312082-XNUMX | 82度 | 3 / 4 " | 2" | 5 / 16 " | ¥8,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。