入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ろう付けツールビット |
切断方向 | 右手 |
終了 | 亜鉛 |
材料 | 超硬チップ付きスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
半径 | 1 / 32 " |
シャンクの高さ | 3 / 8 " |
シャンク幅 | 3 / 8 " |
形式 | RXD |
先端の長さ | 3 / 8 " |
先端の厚さ | 3 / 32 " |
公差 | 0.0005 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.96 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.96 |
HSコード | 8207803000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | シャンクの高さ | シャンク幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RXD-2 | 2.5 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥12,424 | |
RXD-3 | 2.5 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥12,424 | |
RXD-4 | 2.5 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥11,963 | |
RXD-5 | 2.5 " | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥12,293 | |
RXD-6 | 2.5 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥12,586 | |
RXD-7 | 2.5 " | 7 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥12,267 | |
RXD-8 | 2.5 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥12,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。