入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ろう付けツールビット |
切断方向 | 右手 |
終了 | 亜鉛 |
材料 | 超硬チップ付きスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
シャンクの高さ | 1 / 2 " |
シャンク幅 | 1 / 2 " |
形式 | RT |
公差 | 0.000 / -0.010 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207803000 |
原産国 | US |
モデル | 先端幅 | 角度 | 切断方向 | 公差 | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | シャンクの高さ | シャンク幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-4 | 3 / 16 " | - | 左手 | - | 2" | 1 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥2,713 | |
AL-5 | 1 / 4 " | - | 左手 | - | 2.25 " | 1 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥2,698 | |
AL-6 | 1 / 4 " | - | 左手 | - | 2.5 " | 1 / 64 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥2,898 | |
AL-7 | 1 / 4 " | - | 左手 | - | 3" | 1 / 32 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ¥3,142 | |
AL-8 | 1 / 4 " | - | 左手 | - | 3.5 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥3,429 | |
AL-10 | 3 / 8 " | - | 左手 | - | 4" | 1 / 32 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥6,096 | |
AL-12 | 7 / 16 " | - | 左手 | - | 4.5 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥7,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。