入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー彫刻家 |
角度 | 60度 |
切断方向 | 右手 |
終わり | 単発講座 |
終了 | コーティングされていない |
カットの長さ | 12 mm |
材料 | 炭化物 |
シャンク径 | 6 mm |
形状 | コニカルポイント |
分割長 | 57 mm |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207703060 |
原産国 | US |
モデル | 角度 | 終わり | 終了 | カットの長さ | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RNC-125-1 | 90度 | 単発講座 | コーティングされていない | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ¥4,607 | |
RNC-125-13 | 90度 | 単発講座 | コーティングされていない | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ¥6,387 | |
RNC-125-2 | 90度 | ダブル | コーティングされていない | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ¥6,200 | |
RNC-125-23 | 90度 | ダブル | コーティングされていない | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ¥7,499 | |
RNC-187-1 | 90度 | 単発講座 | コーティングされていない | 7 / 16 " | 3 / 16 " | ¥6,474 | |
RNC-187-13 | 90度 | 単発講座 | コーティングされていない | 7 / 16 " | 3 / 16 " | ¥6,787 | |
RNC-187-2 | 90度 | ダブル | コーティングされていない | 7 / 16 " | 3 / 16 " | ¥7,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。