定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 RRM-300-20 溝入れツール | AA7QXT 16L407

MICRO 100 RRM-300-20 溝入れツール

在庫あり
アイテム:AA7QXT モデル:RRM-300-20相互参照:16L407

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,955 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格溝入れ工具
ボア径12 mm
切断方向右手
終了コーティングされていない
グレードC2
溝の幅3 mm
材料マイクログレインカーバイド
マックス。 切削深さ20 mm
オフセット3.75 mm
全体の長さ(Overall Length)83 mm
シャンク径12 mm
形式保持リング

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)1.74
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.74
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径終了溝の幅マックス。 切削深さオフセット全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MICRO 100RRM-030-10溝入れ工具| AA7QVQ 16L306 RRM-030-103 mmコーティングされていない0.3 mm10 mm0.60 mm50 mm4 mm¥7,824
MICRO 100RRM-030-15溝入れ工具| AA7QVT 16L308 RRM-030-153 mmコーティングされていない0.3 mm10 mm0.60 mm50 mm4 mm¥7,492
MICRO 100RRM-040-10溝入れ工具| AA7QVV 16L310 RRM-040-104 mmコーティングされていない0.4 mm10 mm0.80 mm50 mm4 mm¥7,824
MICRO 100RRM-040-15溝入れ工具| AA7QVX 16L312 RRM-040-154 mmコーティングされていない0.4 mm15 mm0.80 mm50 mm4 mm¥7,592
MICRO 100RRM-040-20溝入れ工具| AA7QVZ 16L314 RRM-040-204 mmコーティングされていない0.4 mm20 mm0.80 mm50 mm4 mm¥7,824
MICRO 100 RRM-040-20G 溝入れツール | AA7QWA 16L315 RRM-040-20G4 mmTiNコーティング0.4 mm20 mm0.80 mm50 mm4 mm¥8,653
MICRO 100 RRM-050-10 溝入れツール | AA7QWB 16L318 RRM-050-106 mmコーティングされていない0.5 mm10 mm1.25 mm57 mm6 mm¥8,861

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 RRM-300-20 溝入れツール
¥18,955 /単価