入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れ工具 |
ボア径 | 0.375 " |
切断方向 | 左手 |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2 |
溝の幅 | 0.046 / 0.048 " |
材料 | マイクログレインカーバイド |
マックス。 切削深さ | 3 / 4 " |
オフセット | 0.1 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
形式 | 保持リング |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 溝の幅 | マックス。 切削深さ | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRL-017-4 | 0.25 " | 0.017 / 0.018 " | 1 / 4 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,005 | |
RRL-017-8 | 0.25 " | 0.017 / 0.018 " | 1 / 2 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,269 | |
RRL-025-4 | 0.25 " | 0.25 / .026 " | 1 / 4 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,269 | |
RRL-025-8 | 0.25 " | 0.25 / .026 " | 1 / 2 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,269 | |
RRL-030-4 | 0.25 " | 0.030 / 0.031 " | 1 / 4 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,269 | |
RRL-030-6 | 0.25 " | 0.030 / 0.031 " | 3 / 8 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,269 | |
RRL-030-8 | 0.25 " | 0.030 / 0.031 " | 1 / 2 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥8,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。