入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れツールセット |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
溝の幅 | 0.039 "、0.046"、0.055.0.062 "、0.087"、0.087 "、およびXNUMX" |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
マックス。 切削深さ | 3/4", 1", 1-1/4", 3/4", 3/4" & 1-1/4" |
個数 | 6 |
シャンク径 | 3/8 インチ、3/8 インチ、3/8 インチ、3/8 インチ、3/8 インチ、および 3/8 インチ、 |
形式 | ボーリングバー |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 3.97 |
船の長さ(cm) | 11.27 |
船幅(cm) | 15.56 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 溝の幅 | マックス。 切削深さ | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RR-1 | 0.017 "、0.025"、0.030.0.030 "、0.038"、0.038 "、およびXNUMX" | 1/4"、5/8"、1/2"、5/8"、1/2"、3/4" | 1/4"、1/4"、1/4"、1/4"、5/16"、5/16" | ¥82,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。